NVENT HOFFMANN ELDON - Gerader Abschnitt, 12 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F44W12SS
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574240971
Sonepar Artikelnummer
121200590
Hersteller Artikelnummer
F44W12SS
Hersteller Typ
F44W12SS
Hersteller Artikel Nr.:
F44W12SS
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
102
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
2.280 kg


