NVENT HOFFMANN ELDON - Gerader Abschnitt 6 x 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTS66120SS
Höhe - 152 mm
Breite - 152 mm
Länge - 3048 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574239135
Sonepar Artikelnummer
121200426
Hersteller Artikelnummer
CTS66120SS
Hersteller Typ
CTS66120SS
Hersteller Artikel Nr.:
CTS66120SS
Höhe:
152 mm
Breite:
152 mm
Länge:
3048 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23104 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
20.680 kg


