Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Gerader Abschnitt, 6 Zoll

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Gerader Abschnitt, 6 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F88L06

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 203 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574240667

Sonepar Artikelnummer

121200659

Hersteller Artikelnummer

F88L06

Hersteller Typ

F88L06

Hersteller Artikel Nr.:

F88L06

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

203 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.220 kg

Gerader Abschnitt, 6 Zoll, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12