NVENT HOFFMANN ELDON - Gerader Abschnitt perf. 4 x 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTS44P120SS
Höhe - 102 mm
Breite - 102 mm
Länge - 3048 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574239425
Sonepar Artikelnummer
121200399
Hersteller Artikelnummer
CTS44P120SS
Hersteller Typ
CTS44P120SS
Hersteller Artikel Nr.:
CTS44P120SS
Höhe:
102 mm
Breite:
102 mm
Länge:
3048 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10404 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
15.090 kg


