Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Gleitmutter M8 20x20 Schiene, verzinkt Inhaltsmenge:50

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Gleitmutter M8 20x20 Schiene, verzinkt Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GLM20-8P

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574122420

Sonepar Artikelnummer

121002760

Hersteller Artikelnummer

GLM20-8P

Hersteller Typ

GLM20-8P

Hersteller Artikel Nr.:

GLM20-8P

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.250 kg

Mit diesen Montageschienen-Gleitmuttern können Bauteile in jeder beliebigen Position auf der Schiene befestigt werden, weshalb Komponenten und Geräte genau an der gewünschten Stelle installiert werden. GLM20-8P Inhaltsmenge:50