NVENT HOFFMANN ELDON - Gleitschiene 597, Gleitschiene 597 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L597
Ausführung - Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 577 mm
Höhe - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574006881
Sonepar Artikelnummer
121002853
Hersteller Artikelnummer
L597
Hersteller Typ
L597
Hersteller Artikel Nr.:
L597
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
577 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


