NVENT HOFFMANN ELDON - Gleitschienen, 1000, 3mm verzinkt Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTS1000
Breite - 999 mm
Höhe - 52 mm
Tiefe - 68 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068209
Sonepar Artikelnummer
121003794
Hersteller Artikelnummer
MTS1000
Hersteller Typ
MTS1000
Hersteller Artikel Nr.:
MTS1000
Breite:
999 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.200 kg
Die komplett bestückt Montageplatte kann von der Seite leicht in den Schrank geschoben werden, was wichtig ist, da sie breiter als die vordere Öffnung ist. Sie wird dann anhand der U-Profile befestigt. MTS1000 Inhaltsmenge:2


