Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Gleitschienen, 600, 3mm verzinkt Inhaltsmenge:2

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Gleitschienen, 600, 3mm verzinkt Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTS600

  • Breite - 599 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574068223

Sonepar Artikelnummer

121003798

Hersteller Artikelnummer

MTS600

Hersteller Typ

MTS600

Hersteller Artikel Nr.:

MTS600

Breite:

599 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

68 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.900 kg

Die komplett bestückt Montageplatte kann von der Seite leicht in den Schrank geschoben werden, was wichtig ist, da sie breiter als die vordere Öffnung ist. Sie wird dann anhand der U-Profile befestigt. MTS600 Inhaltsmenge:2