Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Gleitschienen, 800, 3mm verzinkt Inhaltsmenge:2

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Gleitschienen, 800, 3mm verzinkt Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTS800

  • Breite - 799 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574068230

Sonepar Artikelnummer

121003799

Hersteller Artikelnummer

MTS800

Hersteller Typ

MTS800

Hersteller Artikel Nr.:

MTS800

Breite:

799 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

68 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.200 kg

Die komplett bestückt Montageplatte kann von der Seite leicht in den Schrank geschoben werden, was wichtig ist, da sie breiter als die vordere Öffnung ist. Sie wird dann anhand der U-Profile befestigt. MTS800 Inhaltsmenge:2