NVENT HOFFMANN ELDON - Grossvolumiges System, horiz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A3003YZHM
Ausführung - Luft/Luft
Drehzahlgeregelt - Nein
Mit Temperaturregelung - Nein
Funktion Master/Slave - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510334390
Sonepar Artikelnummer
121001302
Hersteller Artikelnummer
A3003YZHM
Hersteller Typ
A3003YZHM
Hersteller Artikel Nr.:
A3003YZHM
Ausführung:
Luft/Luft
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Nein
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 55 °C
Breite:
273 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
5.720 kg


