NVENT HOFFMANN ELDON - Halterungs-anschlussklemme Inhaltsmenge:6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01135
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121001222
Hersteller Artikelnummer
01135
Hersteller Typ
01135
Hersteller Artikel Nr.:
01135
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
275 A
Breite der Klemme:
28 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.000 kg


