NVENT HOFFMANN ELDON - Halterungs-anschlussklemme Inhaltsmenge:6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01319
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121001229
Hersteller Artikelnummer
01319
Hersteller Typ
01319
Hersteller Artikel Nr.:
01319
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
500 A
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.000 kg


