NVENT HOFFMANN ELDON - Halterungsaufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F44HBSS
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 102 mm
Ausführung - eingehängt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574240940
Sonepar Artikelnummer
121200555
Hersteller Artikelnummer
F44HBSS
Hersteller Typ
F44HBSS
Hersteller Artikel Nr.:
F44HBSS
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
102 mm
Ausführung:
eingehängt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.610 kg


