NVENT HOFFMANN ELDON - Halterungsaufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F66HBSS
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 152 mm
Ausführung - eingehängt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574241121
Sonepar Artikelnummer
121200608
Hersteller Artikelnummer
F66HBSS
Hersteller Typ
F66HBSS
Hersteller Artikel Nr.:
F66HBSS
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
152 mm
Ausführung:
eingehängt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.900 kg


