NVENT HOFFMANN ELDON - Hebevorrichtung, 5 mm verzinkt, zum Anheben von Schränken Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC02
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574201972
Sonepar Artikelnummer
121002855
Hersteller Artikelnummer
LC02
Hersteller Typ
LC02
Hersteller Artikel Nr.:
LC02
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.800 kg
Die Hebevorrichtung für angereihte Standschränke sorgt für sicheres Heben. LC02 Inhaltsmenge:2


