NVENT HOFFMANN ELDON - Hebevorrichtung, Edelstahl 316 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC02-316
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574228009
Sonepar Artikelnummer
121002856
Hersteller Artikelnummer
LC02-316
Hersteller Typ
LC02-316
Hersteller Artikel Nr.:
LC02-316
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.140 kg
Die Hebevorrichtung für angereihte Standschränke sorgt für sicheres Heben. LC02-316 Inhaltsmenge:2


