Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Heizgerät, 400 W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Heizgerät, 400 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DAHHL4002A

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Betriebsspannung DC - 207 .. 253 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783510287115

Sonepar Artikelnummer

121002159

Hersteller Artikelnummer

DAHHL4002A

Hersteller Typ

DAHHL4002A

Hersteller Artikel Nr.:

DAHHL4002A

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Betriebsspannung DC:

207 .. 253 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

229 mm

Höhe:

225 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

4.810 kg

Heizgerät, 400 W, DAHHL4002A