Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Heizlüfter 200W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Heizlüfter 200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EHV200

  • Bemessungsleistung - 200 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574074989

Sonepar Artikelnummer

121002565

Hersteller Artikelnummer

EHV200

Hersteller Typ

EHV200

Hersteller Artikel Nr.:

EHV200

Bemessungsleistung:

200 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

120 mm

Höhe:

47 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

152 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.900 kg

Heizlüfter 200W, Luftstrom 108 m3/h, 230V, 50/60 HZ