Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Heizlüfter 550W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Heizlüfter 550W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECR550

  • Bemessungsleistung - 550 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574096998

Sonepar Artikelnummer

121002469

Hersteller Artikelnummer

ECR550

Hersteller Typ

ECR550

Hersteller Artikel Nr.:

ECR550

Bemessungsleistung:

550 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Ja

Breite:

100 mm

Höhe:

165 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

128 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.050 kg

Heizlüfter 550W, mit Thermostat, 230V