Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 150W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECHT150

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574121768

Sonepar Artikelnummer

121002456

Hersteller Artikelnummer

ECHT150

Hersteller Typ

ECHT150

Hersteller Artikel Nr.:

ECHT150

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

173 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.500 kg

Heizung 150W, mit Thermostat, 115-240V