Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 250W, 115V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 250W, 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGL250UL115

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5 .. 126.5 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574097476

Sonepar Artikelnummer

121002548

Hersteller Artikelnummer

EGL250UL115

Hersteller Typ

EGL250UL115

Hersteller Artikel Nr.:

EGL250UL115

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5 .. 126.5 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

187 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 V

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.200 kg

Der Heizlüfter EGL verteilt die im Gehäuse erzeugte Wärme gleichmäßig mit einem Lüfter, sodass Hitzepunkte vermieden werden können. Eine Wasserkondensation wird selbst bei starken Abfällen der Umgebungstemperatur vermieden. EGL250UL115