Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 250W, 230V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 250W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGL250UL230

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574097483

Sonepar Artikelnummer

121002549

Hersteller Artikelnummer

EGL250UL230

Hersteller Typ

EGL250UL230

Hersteller Artikel Nr.:

EGL250UL230

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

187 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.200 kg

Der Heizlüfter EGL verteilt die im Gehäuse erzeugte Wärme gleichmäßig mit einem Lüfter, sodass Hitzepunkte vermieden werden können. Eine Wasserkondensation wird selbst bei starken Abfällen der Umgebungstemperatur vermieden. EGL250UL230