Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 30W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGK030

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574031470

Sonepar Artikelnummer

121002547

Hersteller Artikelnummer

EGK030

Hersteller Typ

EGK030

Hersteller Artikel Nr.:

EGK030

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

70 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.150 kg

Heizung 30W, 120-240V