Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 50W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECH50

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574121775

Sonepar Artikelnummer

121002454

Hersteller Artikelnummer

ECH50

Hersteller Typ

ECH50

Hersteller Artikel Nr.:

ECH50

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.350 kg

Heizung 50W, 115-240V