Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 60W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Heizung 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EHG060

  • Bemessungsleistung - 60 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574005440

Sonepar Artikelnummer

121002555

Hersteller Artikelnummer

EHG060

Hersteller Typ

EHG060

Hersteller Artikel Nr.:

EHG060

Bemessungsleistung:

60 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

175 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.450 kg

Heizung 60W, 110-250V