NVENT HOFFMANN ELDON - Hintere Abdeckplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSSB2206
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574120228
Sonepar Artikelnummer
121003747
Hersteller Artikelnummer
MSSB2206
Hersteller Typ
MSSB2206
Hersteller Artikel Nr.:
MSSB2206
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Hintere Abdeckplatte, für Plug In Abteil


