NVENT HOFFMANN ELDON - HMI, 398x525x200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OICP395220
Breite - 525 mm
Höhe - 398 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574116245
Sonepar Artikelnummer
121003845
Hersteller Artikelnummer
OICP395220
Hersteller Typ
OICP395220
Hersteller Artikel Nr.:
OICP395220
Breite:
525 mm
Höhe:
398 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.000 kg


