NVENT HOFFMANN ELDON - HMI, 415x470x200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OICP414720
Breite - 470 mm
Höhe - 415 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574115729
Sonepar Artikelnummer
121003846
Hersteller Artikelnummer
OICP414720
Hersteller Typ
OICP414720
Hersteller Artikel Nr.:
OICP414720
Breite:
470 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.500 kg


