NVENT HOFFMANN ELDON - HMI-Erweiterung, 309x525x55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIDES305205
Ausführung - Bedientableau
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 525 mm
Höhe - 309 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118829
Sonepar Artikelnummer
121003848
Hersteller Artikelnummer
OIDES305205
Hersteller Typ
OIDES305205
Hersteller Artikel Nr.:
OIDES305205
Ausführung:
Bedientableau
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
525 mm
Höhe:
309 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
55 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.000 kg


