NVENT HOFFMANN ELDON - HMI-Erweiterung, 345x395x55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIDES343905
Ausführung - Bedientableau
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 395 mm
Höhe - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118713
Sonepar Artikelnummer
121003849
Hersteller Artikelnummer
OIDES343905
Hersteller Typ
OIDES343905
Hersteller Artikel Nr.:
OIDES343905
Ausführung:
Bedientableau
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
395 mm
Höhe:
345 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
55 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.560 kg


