NVENT HOFFMANN ELDON - HMI-Erweiterung, 354x525x55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIDES355205
Ausführung - Bedientableau
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 525 mm
Höhe - 354 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118690
Sonepar Artikelnummer
121003850
Hersteller Artikelnummer
OIDES355205
Hersteller Typ
OIDES355205
Hersteller Artikel Nr.:
OIDES355205
Ausführung:
Bedientableau
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
525 mm
Höhe:
354 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
55 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.050 kg


