NVENT HOFFMANN ELDON - HMI-Erweiterung, 398x525x55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIDES395205
Ausführung - Bedientableau
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 525 mm
Höhe - 398 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118683
Sonepar Artikelnummer
121003851
Hersteller Artikelnummer
OIDES395205
Hersteller Typ
OIDES395205
Hersteller Artikel Nr.:
OIDES395205
Ausführung:
Bedientableau
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
525 mm
Höhe:
398 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
55 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.000 kg


