NVENT HOFFMANN ELDON - HMI-Erweiterung, 495x542x55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIDES495405
Ausführung - Bedientableau
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 542 mm
Höhe - 495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118669
Sonepar Artikelnummer
121003853
Hersteller Artikelnummer
OIDES495405
Hersteller Typ
OIDES495405
Hersteller Artikel Nr.:
OIDES495405
Ausführung:
Bedientableau
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
542 mm
Höhe:
495 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
55 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.250 kg


