NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 1000x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADI10060R5
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 561 mm
Höhe - 974 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124929
Sonepar Artikelnummer
121001373
Hersteller Artikelnummer
ADI10060R5
Hersteller Typ
ADI10060R5
Hersteller Artikel Nr.:
ADI10060R5
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
561 mm
Höhe:
974 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
71 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.950 kg


