NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 1200x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DI1206R5
Breite - 600 mm
Höhe - 1.2 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574226821
Sonepar Artikelnummer
121002184
Hersteller Artikelnummer
DI1206R5
Hersteller Typ
DI1206R5
Hersteller Artikel Nr.:
DI1206R5
Breite:
600 mm
Höhe:
1.2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
13.600 kg


