NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 1200x800, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADIS12080
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574174931
Sonepar Artikelnummer
121001384
Hersteller Artikelnummer
ADIS12080
Hersteller Typ
ADIS12080
Hersteller Artikel Nr.:
ADIS12080
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1.2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.900 kg


