NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 1200x800, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DI1208R5
Breite - 800 mm
Höhe - 1.2 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574226838
Sonepar Artikelnummer
121002185
Hersteller Artikelnummer
DI1208R5
Hersteller Typ
DI1208R5
Hersteller Artikel Nr.:
DI1208R5
Breite:
800 mm
Höhe:
1.2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
16.800 kg


