NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 1400x800, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DI1408R5
Breite - 800 mm
Höhe - 1.4 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574226852
Sonepar Artikelnummer
121002187
Hersteller Artikelnummer
DI1408R5
Hersteller Typ
DI1408R5
Hersteller Artikel Nr.:
DI1408R5
Breite:
800 mm
Höhe:
1.4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
32.170 kg


