NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 2000x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DI2006R5
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 565 mm
Höhe - 1953 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574123175
Sonepar Artikelnummer
121002192
Hersteller Artikelnummer
DI2006R5
Hersteller Typ
DI2006R5
Hersteller Artikel Nr.:
DI2006R5
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
565 mm
Höhe:
1953 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
23.750 kg


