NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 400x300, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADIS04030
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574174849
Sonepar Artikelnummer
121001377
Hersteller Artikelnummer
ADIS04030
Hersteller Typ
ADIS04030
Hersteller Artikel Nr.:
ADIS04030
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.200 kg


