NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 500x300, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADI05030R5
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 261 mm
Höhe - 474 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194007
Sonepar Artikelnummer
121001362
Hersteller Artikelnummer
ADI05030R5
Hersteller Typ
ADI05030R5
Hersteller Artikel Nr.:
ADI05030R5
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
261 mm
Höhe:
474 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
71 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.800 kg


