NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 500x500, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADIS05050
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574174856
Sonepar Artikelnummer
121001379
Hersteller Artikelnummer
ADIS05050
Hersteller Typ
ADIS05050
Hersteller Artikel Nr.:
ADIS05050
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.250 kg


