NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 500x500, Glasfaser, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UID5050
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101937
Sonepar Artikelnummer
121004581
Hersteller Artikelnummer
UID5050
Hersteller Typ
UID5050
Hersteller Artikel Nr.:
UID5050
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
2.150 kg


