NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 500x750, Glasfaser, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UID5075
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 750 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101944
Sonepar Artikelnummer
121004582
Hersteller Artikelnummer
UID5075
Hersteller Typ
UID5075
Hersteller Artikel Nr.:
UID5075
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
750 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
3.000 kg


