NVENT HOFFMANN ELDON - Innentür, 750x750, Glasfaser, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UID7575
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 750 mm
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101968
Sonepar Artikelnummer
121004584
Hersteller Artikelnummer
UID7575
Hersteller Typ
UID7575
Hersteller Artikel Nr.:
UID7575
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
750 mm
Höhe:
750 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
4.500 kg


