NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 1035x835, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP1081
Breite - 835 mm
Höhe - 1.04 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 835 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100794
Sonepar Artikelnummer
121004557
Hersteller Artikelnummer
UFCP1081
Hersteller Typ
UFCP1081
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP1081
Breite:
835 mm
Höhe:
1.04 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
835 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
3.250 kg


