NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 1035x835, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP1082
Breite - 835 mm
Höhe - 1.04 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100855
Sonepar Artikelnummer
121004558
Hersteller Artikelnummer
UFCP1082
Hersteller Typ
UFCP1082
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP1082
Breite:
835 mm
Höhe:
1.04 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
3.400 kg


