NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 315x215, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP3201
Breite - 215 mm
Höhe - 315 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 215 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100732
Sonepar Artikelnummer
121004560
Hersteller Artikelnummer
UFCP3201
Hersteller Typ
UFCP3201
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP3201
Breite:
215 mm
Höhe:
315 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
215 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.350 kg


