NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 415x315, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP4301
Breite - 315 mm
Höhe - 415 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 315 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100749
Sonepar Artikelnummer
121004562
Hersteller Artikelnummer
UFCP4301
Hersteller Typ
UFCP4301
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP4301
Breite:
315 mm
Höhe:
415 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.600 kg


