NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 415x315, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP4302
Breite - 315 mm
Höhe - 415 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100800
Sonepar Artikelnummer
121004563
Hersteller Artikelnummer
UFCP4302
Hersteller Typ
UFCP4302
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP4302
Breite:
315 mm
Höhe:
415 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.400 kg


